ゲージブロックセット 検査用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個組) 注文コード24653028 品番GBS-10
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。

精度
寸法許容差:
0.5を超え10mm以下±0.20μm
(許容寸法差幅:0.16μm
寸法許容差:10を超え25mm以下
±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質鋼製 ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
注意
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※ブロック同士を当てないようにしてください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。
※使用後は錆びないよう防錆処理をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする