77-847 水廻りの壁紙 サンゲツ 24654735

水廻りの壁紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24654735 品番77-847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は333種類から選べます 他の種類を見る

77-847:白基調の六角形モザイクタイルは水回りにおすすめです。
77-848:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-849:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-850:レリーフで表現されたリーフ柄が上品な雰囲気です。
77-851:水回りに使いやすいロングセラー商品です。
77-852:清潔感のあるすっきりとしたリーフ柄です。
77-853:透明感のある植物柄の壁紙です。ウレタンコート付。
77-854:エレガントな花柄のテクスチャーが女性らしい上品な空間を演出します。

長さ(m)15 幅(cm)92.5 リピート(mm)タテ214、ヨコ925 種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ防かび 規格JIS規格、SV規格 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-0814(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24655995
2019-12-21
用途:
壁紙の張替え(テナント入居のため)
不動産業

壁紙はサンゲツが安心して使える
次回の修繕にもサンゲツに指定します。

1人が参考にしています
対象商品:
24656153
2019-12-22
用途:
トイルの壁紙貼り
美容室春夏秋冬 様 (サービス業)

材質はまあまあだがのりが付いてないため逆にコストがあがった。
素人には難しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
24656257
2019-06-15
用途:
お風呂の脱衣所
和田商店 様 (不動産業)

ベニヤの上に貼りましたが、とても明るくきれいな脱衣所になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24656223
2019-07-07
用途:
洗面所の壁を張り替え。
その他業種

ノリをつけて持つと破れやすい。もっとコーティングしたほうが良いです。模様は気に入りました。

対象商品:
24656065
2019-03-12
用途:
脱衣場の壁紙
電気・ガス・熱供給・水道業

模様、色彩ともに気に入った。通常の壁紙と値段が異なるが、違いはどこにあるのだろうか。

対象商品:
24654595
2018-05-23
用途:
サンプルにて購入
大竹医療器械店 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ端サンプルと違い柄の感じ色合いなど見やすい
防水性も確認なかなか良い

対象商品:
24654954
2019-04-21
用途:
壁紙の補修
松尾水産 様 (農・林・水産業)

思っていたよりも品物が薄く少し貼りずらかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
24654857
2017-07-12
用途:
台所の出窓に使用
農・林・水産業

もう少し厚みが欲しかった欲しい 価格からするとこれ位か

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする