ファインタッチ 2028

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ネイビー 注文コード24660606 品番2028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
縦に伸縮するため指先までフィットします。
裏綿仕様なので肌触りが良く快適です。

サイズM トラスコ品番828-9899 ネイビー 質量(g)44 全長(cm)21.6 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、綿、その他 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)19.8 手の平幅(cm)9.9 袖口仕様マジックタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24660606 2028 24660642 2028 ファインタッチ 2028 アトム ファインタッチ 2028 アトム 1双 769 税込846 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24660615
2022-05-05
用途:
剪定作業
その他業種

2度目の購入です。
強度が足りない。縫製が悪いのか、糸の強度が足りないのか数日の使用でほつれが出ます。そこで使用は不能です。2度の購入で4個ともに同じ症状でした。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
24660624
2021-02-22
用途:
バイク用
農・林・水産業

普段はMサイズ使用ですがレビューと寸法表示を見てLLにしたら大きすぎました 手の平のグリップ感は良いです

対象商品:
24660658
2020-07-11
用途:
バイク乗車時
製造業

大抵のバイク用グローブはMサイズを使用しています。
中指を測ったら8.5cmで、商品設明通りならLLになるのですが、そこまでじゃないだろうとLサイズを購入しましたが、やはりLLが正解のようです。
スマホにはちゃんと反応します。

対象商品:
24660597
2020-02-10
用途:
通常の作業
運輸・通信業

当方、女性でSサイズですと、背抜きゴム手袋などしかありませんでしたが、こちらを見つけ愛用中です。
非常に有能な商品かと思います。
このタイプ(PU手袋)ではこちらの商品しかないので廃盤になったらどうしようと不安しかありあせん。。。ずっと愛用したいです。

対象商品:
24660615
2020-03-05
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが小さい。
商品説明に記載されていたサイズを見て、自分の手を計って購入したが、だいぶ小さかった。常識的に考えれば、商品説明に記載されているサイズは実際の手の大きさだと思うが、手袋の外側を計ってもサイトに書いてあるサイズより小さかった。『ピッタリフィット』とも書いていたが、手のひらはブカブカ。整備用に購入したが、散歩用でも使えるかどうか…

対象商品:
24660624
2019-08-03
用途:
荷捌き
津島商店 様 (運輸・通信業)

普段、ペンギンエースのノンスリップライトを使用しますが、デザインがよくて一度、購入しましたがフィット感が無さすぎ、ブカブカ、で残念。

対象商品:
24660624
2018-07-02
用途:
二輪乗車時、軽作業

ストレッチ生地使用で縦に伸縮のはずが
伸縮するのは横方向
さすが中国製

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
24660615
2018-04-12
用途:
車の運転や径作業等普段使い

指長の表示有りましたが、明らかに実物は短いです。
ワンサイズ上を購入しないと、作業し辛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする