46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 24661586 46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 24661586

K1コンビネーションオーガー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード24661586 品番46683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm

用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
注意
※一部節水タイプの水洗トイレではご利用できない便器もあります。

商品説明動画

K1コンビネーションオーガー使用実例
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24661586
2016-09-30
用途:
トイレつまり修理
医療・福祉・介護関連業

諦めていた酷い尿石での詰り解消!
刃先で指切った。要注意!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする