46753 ベースンレンチ 2017 RIDGID(日本エマソン) 24661595 46753 ベースンレンチ 2017 RIDGID(日本エマソン) 24661595 46753 ベースンレンチ 2017 RIDGID(日本エマソン) 24661595

ベースンレンチ 2017

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード24661595 品番46753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。
伸縮調整可能です。
180度回転し、取り外し可能なハンドルです。
市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。
人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。

用途流し台、洗面台裏のナット回し トラスコ品番788-3188 材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼 全長(mm)255〜505 使用範囲(mm)12〜32 適合寸法(mm)12〜32 モデル2017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする