※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG PVAディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#1000
#80
#120
#220
#320
#500
#1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24663144
品番
SG-PVA15
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
粒度
#1000
外径(Φmm)
100
適合材
一般金属、ステンレス、石材、タイル
サイズ(mm)
Φ100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった