曜日別特売
BSF-40 ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬) 24667992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)38
内容量1箱(5個)注文コード24667992品番BSF-40
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)38寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法D(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする