※使用例
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 電動工具 本体
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(電動)
ヤナセ(柳瀬)の グラインダー
パワーコングジュニア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24672856
品番
ST80G-K
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストレート80シリーズ(P.52〜)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)
700
長さ(mm)
280
幅(mm)
140
質量(kg)
1.5
使用電源
100V 50/60Hz
適合幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転速度(m/min
-1
[r.p.m])
2800〜11000