アーマフレックス Mシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24680696 品番 M-012
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)19.0 使用温度範囲(℃)-50〜+105 内径(Φmm)13.0-15.0 適合外径(Φmm)12 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
保温材として使用しました。
株式会社 藤枝農産加工所 様

よくみないで購入したので、切れ目がついてなく自分で切れ目をいれました。
次回は切れ目が入ったものを購入しようと思います。

対象商品:
24680784
2022-07-26
用途:
バンパースタンドに

長年使ってきたバンパー台の保護パットがボロボロになったのでこちらを利用しました、元々付いていたものが薄くパットの上からでもコンコン当たっていたので厚めの物にしてみたところなかなか具合がよいです、長さも2mでちょうど1台分(購入時は長さが記載あったきがしましたが今は記載ないですね?)価格改定ついでに短くなるのか判りませんが、ロールゲージの保護パットと同じような形態、形状、感触で商品は良いものでした、厚さに種類があるのもよいですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする