YBP474 ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬) 24685167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・ユニロングリット

(1件のレビュー)
内容量1個外径(Φmm)75粒度60注文コード24685167品番YBP474
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)13毛丈(mm)18.5金具径(mm)38粒度60タイプユニロングリット#60Φ0.9最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685228
2017-08-03
用途: 超硬刃物の刃先にユニロングリットを当てて刃先を殺すことのよりチッピングを起こしにくくし、長持ちさせる。
森鋲螺製作所

アタッチメントの軸を作り、旋盤に取り付け使用。
思っていた通りの結果が出て重宝している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする