※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・ユニロングリット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
100
粒度
60
注文コード
24685228
品番
YB4014
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
19
毛丈(mm)
25
金具径(mm)
50
粒度
60
タイプ
ユニロングリット#60Φ0.9
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応