※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・ユニロングリット
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
300
粒度
180
注文コード
24685352
品番
YB433
参考基準価格(税別)
¥37,330
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
32
毛丈(mm)
75
金具径(mm)
150
粒度
180
タイプ
ユニロングリット#180Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応