曜日別特売
BKMF2 ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬) 24685928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)19
毛丈(mm)22.5
内容量1個注文コード24685928品番BKMF2
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)19毛丈(mm)22.5金具径(mm)55タイプ鋼線メッキΦ0.25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする