※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・鋼線メッキ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
外径(Φmm)
200
65
75
100
50
125
200
250
300
穴径(Φmm)
25.4
10
12.7
9.53
15.88
19.05
25.4
厚さ(mm)
25
13
19
25
32
毛丈(mm)
50
16.5
18.5
31
12.5
22.5
24
50
62.5
75
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24686034
品番
BKMF13
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
50
金具径(mm)
100
タイプ
鋼線メッキΦ0.38
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
3600
RoHS指令(10物質対応)
対応