ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の アングルグラインダー
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24686366
品番
AG3-3DX2
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m
3
/min)
0.2
全長(mm)
155
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
19
取付穴径(Φmm)
3
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
マイクロアングルグラインダーコレットを使って削ってみた
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった