曜日別特売
KT100A6 やーかんたん ヤナセ(柳瀬) 24687285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やーかんたん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#100
砥材A
内容量1箱(10個)注文コード24687285品番KT100A6
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン

粒度#100外径(Φmm)100砥材Aサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする