曜日別特売
NSH-100 ユニロンシート ハード ヤナセ(柳瀬) 24689963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンシート ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
粒度#100
内容量1箱(10個)注文コード24689963品番NSH-100
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。

粒度#100寸法A(mm)100寸法B(mm)150寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする