曜日別特売
NH1313A13 ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬) 24693165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン軸付ホイール(ハード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
粒度#600
外径(Φmm)13
幅(mm)13
内容量1箱(10個)注文コード24693165品番NH1313A13
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。

外径(Φmm)13幅(mm)13最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000粒度#600軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする