曜日別特売
NH2525A10 ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬) 24693287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン軸付ホイール(ハード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
粒度#240
外径(Φmm)25
幅(mm)25
内容量1箱(10個)注文コード24693287品番NH2525A10
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。

外径(Φmm)25幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000粒度#240軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする