曜日別特売
BY10-40 レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬) 24694942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
粒度#40
幅(mm)10
周長(mm)330
内容量1箱(50個)注文コード24694942品番BY10-40
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,807
販売価格(税別)
6,188

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。

粒度#40幅(mm)10周長(mm)330最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする