曜日別特売
DR252512 レジンダイヤバンド ヤナセ(柳瀬) 24695868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンダイヤバンド

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
外径(Φmm)25
粒度#400
内容量1箱(10個)注文コード24695868品番DR252512
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。

外径(Φmm)25幅(mm)25粒度#400適合材石材、セラミックスなど最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする