曜日別特売
DPM125A4A-M 研磨丸シート 穴有りΦ125 ヤナセ(柳瀬) 24699395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨丸シート 穴有りΦ125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#60
タイプマジック式
内容量1箱(50個)注文コード24699395品番DPM125A4A-M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。

サイズ(mm)125粒度#60砥材Aタイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする