曜日別特売
GJ60WA11 軸付ガターホイール ヤナセ(柳瀬) 24702177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付ガターホイール

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
粒度#320
外径(Φmm)60
タイプ2枚合わせ
内容量1箱(5個)注文コード24702177品番GJ60WA11
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします

軸径(Φmm)6外径(Φmm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000粒度#320タイプ2枚合わせRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする