MXQ12L-40C エアスライドテーブル (MXQ12L-40C~) SMC 24702806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ12L-40C~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプションなど88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アジャスターオプション
両端メタルストッパ
注文コード
24702806
品番
MXQ12L-40C
参考基準価格(税別)¥43,890販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動形
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
両端メタルストッパ
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする