※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B15HS 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704313 B15HS 精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉 ヤナセ(柳瀬) 24704313

精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24704313 品番 B15HS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)15 寸法B(mm)2 寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ白毛ソフト 軸長(mm)40 毛丈(mm)2 ブラシ直径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする