※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#600
#60
#100
#400
#180
タイプ
両面テープ式
両面テープ式
マジック式
パターン
(ダイヤ)全面電着
(ダイヤ)全面電着
(ダイヤ)Φ1電着
(ダイヤ)Φ2電着
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24706867
品番
KSD-AB13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途
セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
粒度
#600
適合材
セラミック、ガラス、超硬合金、石材
タイプ
両面テープ式
パターン
(ダイヤ)全面電着
RoHS指令(10物質対応)
対応