※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤシート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
粒度
#100
#60
#100
#400
#180
タイプ
両面テープ式
両面テープ式
マジック式
パターン
(ダイヤ)Φ2電着
(ダイヤ)全面電着
(ダイヤ)Φ1電着
(ダイヤ)Φ2電着
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24706937
品番
KSD-2B6
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途
セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
粒度
#100
適合材
セラミック、ガラス、超硬合金、石材
タイプ
両面テープ式
パターン
(ダイヤ)Φ2電着
RoHS指令(10物質対応)
対応