曜日別特売
KSD-1M12 電着ダイヤシート ヤナセ(柳瀬) 24707052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤシート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
粒度#400
タイプマジック式
パターン(ダイヤ)Φ1電着
内容量1個注文コード24707052品番KSD-1M12
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。粒度#400適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材タイプマジック式パターン(ダイヤ)Φ1電着RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする