曜日別特売
MSS-1TB コーヒーミルセラミック・スリム HARIO 24709283

コーヒーミルセラミック・スリム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24709283品番MSS-1TB
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。

材質メタクリル樹脂(フタ・本体)、ポリプロピレン(ホッパー・ハンドルツマミ・ハンドルキャップ)、セラミック(臼)、ナイロン(臼座・調節ツマミ)、ステンレス(シャフト・スプリング・ハンドル)タイプコーヒー粉24g(2杯用)口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709283
2021-02-17
用途: コーヒー豆の手挽きミル
医療・福祉・介護関連業

自分の好みの豆のひき具合に変えることができる。また本体が細身でくびれているので、持ちやすく、引きやすい。HARIO モバイルミル スティック(EMS-1B)を同時に使用すれば、電動にすることができて楽になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする