8201031 伸縮三角コーン ミズケイ 24709466

 

8201031 伸縮三角コーン ミズケイ 24709466
8201031 伸縮三角コーン ミズケイ 24709466
8201031 伸縮三角コーン ミズケイ 24709466

伸縮三角コーン

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
高さ(mm)410
内容量1本注文コード24709466品番8201031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮式などで持ち運び簡単。視認性の高い反射材付。

用途
警備、車両脇などに最適。
ベース寸法(mm)245×245グリーン高さ(mm)410質量(g)460種類伸縮式収納時全高(mm)50デザインライン入り

商品説明動画

伸縮式三角コーン41cm オレンジ
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110928
2022-03-16
用途: 駐車場整備
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて軽く使いやすい
もちろんベースが必要だが持ち運びやすい。夜は反射して安全性が高い

対象商品 : 00127602
2021-10-03
用途: 現場作業の安全確保
建設業・工事業

折りたたみで持ち運びに便利です。収納もコンパクトで便利です。

対象商品 : 09110928
2019-11-09
用途: とても便利
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

普段はつぶしてコンパクトになります 軽くて造りはしっかりしています 蛍光色のオレンジと反射もとても安全の機能は高い

対象商品 : 18568427
2019-04-04
用途: 各戸訪問時の路駐や共用部分への駐車時に
マガジンライフ運輸・通信業

赤いコーンは今や普通ですが、黄色だと「あれ?何だろう??」と興味を示して頂けます。
また上から被せるだけの表示を併用しているので、こちらの意思も伝わってよりわかり易いと思います。
通常は箱バンの荷室にそのまま載せますが、荷物が多くて狭いときはコンパクトに縮められるので便利。気に入ってます。

対象商品 : 09110928
2018-07-26
用途: 測量作業時 測量機保安
やまだ測量登記事務所サービス業

測量器械より作業中離れる場合の保安用として利用しています。
従来折りたたみ式のものを使用してましたが、プラスチック製で多少重く、経年劣化で破損してきたので買い換えました。
軽量で持ち運びもコンパクトに収納できるので大変良いです。

対象商品 : 18568402
2018-07-18
用途: 駐車場用駐禁対策
その他業種

軽くて収納しやすいです。出番以外は、子供が遊んでますが(笑)色違いも欲しいところです。

対象商品 : 09110928
2016-07-11
用途: 電気
株式会社菅原電気工事

折りたたみ出来、軽量コンパクト保管の場所もとらず重宝しております。

対象商品 : 00127602
2016-06-09
用途: 車を止めるときに危険表示を求められたので

小さく折りたためるのがグッド!車に積んでもスペースを取られません。耐久性がどれくらいあるのかだけが気がかりですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする