超純水ウォッシャー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2L) 注文コード24709493 品番J-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

極めて純度の高い純水を使用したウォッシャー液。無色透明な為、噴射ノズル付近に付くあと残りを抑制します。環境にやさしいエコパックタイプ。

凍結温度(℃)-30 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量800mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709493
2026-02-27
用途:
車のウインドウウォッシャー

ウォッシャータンクを空にしてから投入しました。拭き取り後のカルキ残りがないのでスッキリします。今回はリピート購入です。

2025-08-05
用途:
ウォッシャー液の補充
建設業・工事業

ガラコが落ちている時は非常にきれいに拭き取っていたが、塗布後は朝日のせいかワイパー筋が見えるようになった(ゴムは替えたばかり)。

2025-03-19
用途:
社用車メンテ

白くならないをうたった製品は多々ありますが、やはり多少は白曇りが残る時があります。こちらの製品は炎天下でも多少は残りますが、他製品と比較してかなりクリアに拭き取れます。

対象商品:
24709493
2022-03-24
用途:
透明で洗浄力がいい
その他業種

洗浄力が気にいっています。パッケージもかさばらないのでいい。

対象商品:
24709493
2019-03-02
用途:
ウインドウォッシャー交換用
金融・保険業

フロントガラスにコーティングをしてしまったので感想は難しいですが
確かにウォッシャー液使用後の残り染みは少ない気もします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする