曜日別特売
クケ-2904ND 事務用連絡ケース<シャトルバッグ>ナイロンタイプ コクヨ 24709518

事務用連絡ケース<シャトルバッグ>ナイロンタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1個注文コード24709518品番クケ-2904ND
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。

内寸法(mm)315×420外寸法(mm)320×430付属品セキュリティマーカータイ5本仕様透明ポケット付き材質ナイロンサイズB4カードサイズ(mm)115×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709518
2023-09-25
用途: 他営業所との社内便の受け渡しで利用します。
運輸・通信業

思っていたよりしっかりしていて、長い期間使用できそうです。
時には重いもの、厚みのあるものを入れて使用するので、まちもありたくさんの書類が入ります。
またサイズ違いををリピートしようと思ってます。
しばらく使用してみたいと思います。

対象商品 : 24709527
2020-11-12
用途: グループ企業間の為に買い足し
自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫で使い安い。A3で折りたためるので大きいものは入ります。
折り畳みもマジックテープがついているのでパタパタしません。とても気に入っています。

対象商品 : 24709545
2023-01-23
用途: 書類や資料の輸送
コロナ労働組合製造業

特に問題無しですが、ファスナーに取り付ける鍵のセット商品が欲しいです。
別売りでカギを購入する場合どのサイズが合うか調べるのが大変です。

対象商品 : 24709563
2018-11-09
用途: 他部門との往復に使用
医療・福祉・介護関連業

通常青のバックですが、当部門発として赤にしました。
重要書類、金品も鍵を共有し往復時安心。
他色もあれば、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする