2色蛍光マーカーデュアルソフト

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24709755 品番 PM-L313-3-1P
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

インク色ソフトオレンジ/ソフトブルー 商品タイプ使い切り本体 材質軸:R-PP、キャップ:PP 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 タイプデュアル 線幅(mm)3.4 インク水性顔料インク(OA対応) 色数2色 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)軸・内尾栓:R-PP100 線の太さ特殊角芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709737
2022-07-18
用途:
事務作業

このタイプの2色ペンはあまりないので重宝しています。

対象商品:
24709737
2022-01-06
用途:
事務作業

長年愛用しているので使いやすい。
ペンの持ち替え不要で作業が早くなります。

対象商品:
24709737
2021-01-28
用途:
勉強のとき
サービス業

以前文房具屋で購入して、とても使い勝手が良かったので検索していたところ見つけたのでこちらで購入しました。やさしい色で主張が強すぎないので、気に入っています。
しっかりと目立たせたい場合は違う蛍光マーカーの方が良いと思いますが、目に優しく、線を引いたところをずっと見ていても目が疲れにくいので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする