ナフ-SP195D 名札セットプロテクト2つ折名刺 コクヨ 24709782

名札セットプロテクト2つ折名刺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24709782 品番ナフ-SP195D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

二つ折りタイプの名札ケース
2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
蓋付きのソフトケース
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
名刺・IDカード用(56×91mm)
長さ調節パーツ付き、衣服固定クリップ付き、事故防止パーツ付き

ひも色 材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PC サイズ名刺 カードサイズ(mm)56×91 再生材使用率(%)ひも:R-PET100%、名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする