ケース(プロテクト)2折・名刺

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24709843 品番 ナフ-SPC195-10
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

二つ折りタイプの名札ケース
2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
蓋付きのソフトケース
名刺・IDカード用(56×91mm)

透明 材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET カードサイズ(mm)56×91 再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709834
2021-11-24
用途:
会社のIDカード用
サービス業

二種類のIDカード、重ねて使用すると認識できないので、個別にタッチでき
カードが抜け落ちることなく、カチャカチャ音もしないので良いです。

対象商品:
24709834
2020-04-28
用途:
職場のセキュリティカード入れとして
その他業種

セキュリティーカードとICカードを複数枚所持しているため、とても便利です。

対象商品:
24709834
2019-04-04
用途:
オフィスのセキュリティカード入れに
建設業・工事業

オフィスの管理会社が代わって、なぜか入室カードが2枚になり、運用に苦慮してました。パタパタを繰り返すので耐久性には懸念がありますが、2枚持ちに比べてずいぶんラクになったので、満足してます。

対象商品:
24709834
2019-01-12
用途:
IDカード、セキュリティカード携帯用
その他業種

2枚のIDカードをリーダーの読み取りエラーが無いように別にかざせるのでとても便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする