商品タイプ使い切り本体
インク色(暗記用ペン)緑・オレンジ、(暗記用消しペン)透明(消去インク)
線の太さ(暗記用ペン)緑:中字角芯 オレンジ:細字、(暗記用消しペン)中字角芯
タイプ(暗記用ペン)ツイン、(暗記用消しペン)シングル
セット内容暗記用ペン・暗記用消しペン・暗記用シート(赤)
材質(暗記用ペン)軸:R-PP、キャップ・先栓:PP、(暗記用消しペン)軸・尾栓:R-PP、キャップ:PP、(暗記用シート)PVC
線幅(mm)(暗記用ペン)緑 3.5 オレンジ 0.35、(暗記用消しペン) 4
外寸法(mm)(暗記用ペン)軸径13×長さ142、(暗記用消しペン)軸径13×長さ120、(暗記用シート)162×100
インク(暗記用ペン)水性染料、(暗記用消しペン)水性消去
再生材使用率(%)軸・尾栓:R-PP100