コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
暗記用ペン<チェックル>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24709868
品番
PM-M120-1P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
インク色
緑・オレンジ
線の太さ
緑:中字角芯 オレンジ:細字
タイプ
ツイン
材質
軸:R-PP、キャップ・先栓:PP
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
142
線幅(mm)
緑 3.5 オレンジ 0.35
インク
水性染料
ペン先
中字角芯・緑/細字・オレンジ
再生材使用率(%)
軸:R-PP100
商品説明動画
暗記用ペン<チェックル> 紹介動画
参考になった