K2マク-MPWA5W K2 マグネットポケット A5 2段タイプ コクヨ 24710148

K2 マグネットポケット A5 2段タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24710148品番K2マク-MPWA5W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2段タイプのマグネットポケット。

耐荷重N(kgf)(目安)5.88(約0.6)コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA5段数2段耐荷重(kg)約0.6kg(A5コピー用紙約300枚)(各ポケット約150枚)内寸法(mm)(ポケット)上段/125×156、下段/125×164外寸法(mm)314×170許容荷重(N[kgf])(目安)5.88[約0.6]、コピー用紙約300枚(各ポケット約150枚)
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24710132
2020-11-25
用途: 各種届出書入れに
その他業種

棚よりも壁を使うので省スペースでいいと思います。マグネットもしっかりしておりA5サイズのコピー用紙を入れてみても前に折り曲がる事もなく安心しました。A4サイズもあるので次回はそちらも購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24710132
2019-04-05
用途: 伝票入
製造業

宅配便の伝票入れを探していた。
マグネット取付けなので取付が簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする