コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
大人キャンパスノート(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24710236
品番
ノ-4W-M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
マインドマップやラフスケッチなど自由なレイアウトで記入するシーンに最適な無地。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
サイズ
セミB5
材質
中紙/上質紙(森林認証紙)
枚数
40
寸法(縦×横)(mm)
252×179
罫
無地
製本
無線とじ
商品説明動画
大人キャンパス<無地>
参考になった