大人キャンパスツインリングノート(無地)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24710245 品番 ス-T134W-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

マインドマップやラフスケッチなど自由なレイアウトで記入するシーンに最適な無地。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
マイクロミシンを採用しているので、ミシン目独特のギザギザがなく、非常にきれいに切り離せます。

サイズA5 材質中紙/上質紙(森林認証紙) 枚数80 寸法(縦×横)(mm)210×148 無地 罫線無地 ページ数80 製本ツインリング

商品説明動画

大人キャンパス<無地>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24710263
2018-02-18
用途:
アイデアのメモや観察記録用

ミシン目入りで綺麗に切り取れるので後でテーマごとに整理するのに便利。罫線入りの物とテーマ毎に使い分けており、無地である分観察図などを描く時に自由に描けて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする