大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24710315 品番 ス-T113BT-DB
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
マイクロミシンを採用しているので、ミシン目独特のギザギザがなく、非常にきれいに切り離せます。

サイズセミB5 行数37行 材質中紙/上質紙(森林認証紙) 枚数50 寸法(縦×横)(mm)252×179 中横罫(ドット入り) 罫幅(mm)6 罫線中横罫(ドット入り) ページ数50 製本ツインリング

商品説明動画

大人キャンパスドット罫
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24710315
2019-03-17
用途:
会議・打ち合わせのメモ
運輸・通信業

罫線に付いているドットが書き始め位置を決めるのに非常に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする