シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車用ハンドルカバー
クラスアップライン ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24713894
品番
H-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック/レッド
サイズ
S
材質(内部)
ポリエチレン(PE)
製品質量(g)
約390
材質(表)
PVCレザー
製品サイズ(mm)
W370×D370×H40