準不燃ジプトーンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚×60ケース) 注文コード 24714664 品番 3×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。

サイズ3×3 寸法(mm)910×910 厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-0524
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送先は、お客様倉庫もしくは事務所入れのみとさせて頂きます。建築現場への直送は対応しておりません。配送車種は4t車サイズの7t車です。大型車進入不可に注意してください。
※4車進入不可、不在による受取不可等の場合、再配達費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
※荷受けに待ち時間が発生した場合、待機費用発生または商品持ち戻りとなる可能性がございます。恐れ入りますが速やかに荷受けして頂きますようご対応をお願い致します。(待機による持ち戻りでも再配達費用が発生致しますのでご注意ください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする