- 全鋼 鋸鎌 大阪魂 24715233

 

- 全鋼 鋸鎌 大阪魂 24715233 - 全鋼 鋸鎌 大阪魂 24715233 - 全鋼 鋸鎌 大阪魂 24715233 - 全鋼 鋸鎌 大阪魂 24715233

全鋼 鋸鎌

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24715233 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。

刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210 全長(mm)約350 用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52〜55、柄部:天然木 質量(g)90
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24715233 - 77521527 - 全鋼 鋸鎌 モノタロウ 全鋼 鋸鎌 モノタロウ 1本 269 税込296 ブランド変更(モノタロウ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24715233
2023-03-10
用途:
庭の草取り
製造業

長さもちょうどよく、家庭の庭程度面積の草取りに有効と思います。

対象商品:
24715233
2022-08-20
用途:
草刈り
卸売・小売業

価格が安いので切れ味を心配いていましたが問題なく切れました。
友達にもあげたら喜んでくれています。

対象商品:
24715233
2021-12-17
用途:
ロータリーの絡んだ草取り用
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

以前はホームセンター製のものを使ていたが厚さ(強度)がないので買い替え。この商品は頑丈そうなので期待しています。(まだオフシーズンなので使っていません)

対象商品:
24715233
2021-09-26
用途:
庭の手入れ

自然農には欠かせません。種蒔き時、普段の手入れ、とにかく便利です。多めに買っても大丈夫な価格設定で助かります!

対象商品:
24715233
2022-07-20
用途:
草刈りなど
村上農園 様 (卸売・小売業)

研ぐこともできて、とてもよく切れて重宝しています。

対象商品:
24715233
2021-08-31
用途:
除草作業時

切れ味が良く、握りやすいため作業がはかどります。質の高い商品です。

対象商品:
24715233
2021-06-02
用途:
会社での備品

会社で「ごみゼロ運動」を実施。公道の草刈りに。コストパフォーマンス大

対象商品:
24715233
2021-02-16
用途:
植物の刈り取り
教育・研究機関

新品時は,刃がかなり鋭くなっています.使い方にもよると思いますので耐久性についてはわかりませんが,価格がかなり安価ですので,購入しやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする