ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの カゴ台車
ワコーパレットの カゴ台車オプション
カーゴプレスタ用中間棚(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24715312
品番
WKP-8565用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
100
仕様
サイドフック固定式
適合
WKP-8565用
適合機種
WKP-8565/WK-5
材質
プラスチック製
質量(kg)
3.9
寸法(縦×横)(mm)
780×550