ケアガウン KEX-1100

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24716965 品番 KEX-1100
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ショート丈のエプロンは、幅広の肩ひもと大きなポケットが特長です。
男女問わず着用できるシンプルなデザインです。

ピンク サイズL 適合サイズ女性LL〜E1、男性L〜BL 腰廻り(cm)105 前中心丈(cm)70 材質ポリエステル85%・綿15% タイプ男女兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24716983
2021-07-10
用途:
歯科医院勤務の時使用
製造業

主人に注文してもらい使用しましたが
身長160cmの私に丁度良いサイズでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする