ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 JK-1496
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717062
品番
JK-1496
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。
色
ベージュ
サイズ
LL
テープ地色
グリーン
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
48
材質
ポリエステル95%・レーヨン5%
着丈(cm)
80
適合サイズ
女性E2〜E3、男性BL〜B1
バスト(cm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制電、吸水、防汚効果