ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護用エプロン
ナガイレーベンの 入浴用エプロン
入浴介護パンツ HL-2308
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717227
品番
HL-2308
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
下着が濡れない防水パンツ。ソフトな風合いのニット素材です。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
サイズ
M
タイプ
男女兼用
股下(cm)
20
ウエスト(cm)
55〜70
ヒップ(cm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水加工