※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB112B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24717325
品番
VNB112B-F8A-5D-Q
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード