ニットシャツ NX-2902

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24717412 品番 NX-2902
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

左胸、両脇ポケット。着やすいニットポロシャツと、きちっとした織物シャツの利点を取り入れたデザイン。

アイボリー サイズL 材質ポリエステル85%・綿15%(制電糸入り) タイプ男女兼用 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 バスト(cm)110 生地ワープニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、制電、吸水、防汚効果 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする